AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ328540 PSS U2 ES 4AI RTD/TC

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ328540 PSS U2 ES 4AI RTD/TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 110.8 mm

  • Profondità - 72.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548072327

Codice prodotto

PIZ328540

Cod. produttore

328540

Produttore

PIZ

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

110.8 mm

Profondità:

72.5 mm

PSS u2, modulo di elettronica, standard, 4 ingressi, termoresistenza (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistori 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termocoppia (TC) J, K, E, N, R S, T, B, con rilevamento rottura conduttore e temperaturadi riferimento, necessaria morsettiera PSS u2 T 16 (non in dotazione).