AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ328420 PSS U2 ES 4DO R 8A

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ328420 PSS U2 ES 4DO R 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548072266

Codice prodotto

PIZ328420

Cod. produttore

328420

Produttore

PIZ

PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, contatti a relè, NO, per la commutazione di carichi ohmici-induttivi, max. 250 V AC 10 A (AC1), a potenziale libero, disponibile codifica di protezione PSS u2 A CE T per morsettiera, a 2 file, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusanella fornitura).