AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOS SRL - HOI503003 THOR TUN. L. INOX AISI 304 200W 3K/4K IP

copiacopia
PHOS SRL - HOI503003 THOR TUN. L. INOX AISI 304 200W 3K/4K IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004957674

Codice prodotto

HOI503003

Cod. produttore

503003

Produttore

HOI

Apparecchio stradale THOR II 150W 3K 4K 65K IP66