AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5600461 EM-DUO 120/15 PRESA DOPPIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5600461 EM-DUO 120/15 PRESA DOPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 125 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini) - no

  • Con spia di controllo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918929930

Codice prodotto

PHC5600461

Cod. produttore

5600461

Produttore

PHC

Tensione nominale:

125 V

Corrente nominale:

15 A

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con spia di controllo:

no

Profondità di incasso:

49 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Presa doppia per guida di montaggio con due connettori femmina 120 V AC/15 A per installazione su una guida di montaggio 35 mm secondo EN 60715. Per maggiore sicurezza, il contatto di terra si trova sul lato superiore per evitare corti circuiti tra le linguette sotto tensione e prive di tensione. Colore custodia: avorio. Variante per diversi Paesi: USA. Tipo di connessione: connessione a vite.