AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5447887 BCP-381- 4 GN CONNETTORI C.S.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5447887 BCP-381- 4 GN CONNETTORI C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356826532

Codice prodotto

PHC5447887

Cod. produttore

5447887

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: bianco verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero difile: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: BCP, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistemadi spine: BASICLINE 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone