PHOENIX CONTACT - PHC5061549 ZBM 5/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SCHEDA - 5061549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918096496
Codice prodotto
PHC5061549
Cod. produttore
5061549
Produttore
PHC
Stampa:
Nessuno
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Altri
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 7,5 x 4,6 mm


