AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5020755 EB 6- 6/DR PONTICELLO PETTINE FRONTALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5020755 EB 6- 6/DR PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti ponticellati - 6

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918095116

Codice prodotto

PHC5020755

Cod. produttore

5020755

Produttore

PHC

Numero di morsetti ponticellati:

6

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC5020755 - EB 6- 6 DR PONTICELLO PETTINE FRONTALE