PHOENIX CONTACT - PHC3273914 PTFIX 10/18X4 BK MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3273914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
4055626668291
Codice prodotto
PHC3273914
Cod. produttore
3273914
Produttore
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm²,sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero


