AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273904 PTFIX 10/18X4 RD MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3273904

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273904 PTFIX 10/18X4 RD MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626668246

Codice prodotto

PHC3273904

Cod. produttore

3273904

Produttore

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm²,sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso