AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273090 PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU MORS. DI DISTRIBU

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273090 PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU MORS. DI DISTRIBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626391021

Codice prodotto

PHC3273090

Cod. produttore

3273090

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

690 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

28.6 mm

Altezza:

30.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

58.1 mm

Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento. Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili. Cablaggio chiarograzie a undici diverse varianti di colore. Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura. Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale.