PHOENIX CONTACT - PHC3273026 PTFIX 12X2,5-NS35 RD MORS. DI DISTRIBUZI - 3273026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Rosso
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Confezione
8 PZ
EAN
4055626390673
Codice prodotto
PHC3273026
Cod. produttore
3273026
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Rosso
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
690 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
28.6 mm
Altezza:
30.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
58.1 mm


