PHOENIX CONTACT - PHC3270154 D-PTRV 8 WH PIASTRA TERMINALE - 3270154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Bianco
Spessore - 3.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4046356796231
Codice prodotto
PHC3270154
Cod. produttore
3270154
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Bianco
Spessore:
3.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Non stampata, da siglare a piacimento, ad es. con un marcatore X-PEN. Parete divisoria salvaspazio e coperchio di chiusura con funzione di isolamento. Profilo identico al ripartitore PTRV....



