PHOENIX CONTACT - PHC3270082 PTC 2,5-TWIN-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 3270082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356959926
Codice prodotto
PHC3270082
Cod. produttore
3270082
Produttore
PHC
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


