AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270079 PTC 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 3270079

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270079 PTC 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356959919

Codice prodotto

PHC3270079

Cod. produttore

3270079

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...0.14 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

56 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

5.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

35.3 mm

Piani ponticellati internamente:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio