AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260051 PTPOWER 50 BU MORSETTO DI POTENZA - 3260051

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260051 PTPOWER 50 BU MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...70 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...70 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356998017

Codice prodotto

PHC3260051

Cod. produttore

3260051

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a innesto

Corrente nominale In:

150 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...70 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...70 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

20 mm

Altezza:

105 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

101 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova.