AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3247988 RBO 12-FE-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247988

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3247988 RBO 12-FE-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...240 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...240 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356725156

Codice prodotto

PHC3247988

Cod. produttore

3247988

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...240 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

415 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...240 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...240 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...240 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

49 mm

Altezza:

264.7 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

265 mm

Testato per le applicazioni ferroviarie.