PHOENIX CONTACT - PHC3247433 UKH 150 1500V MORSETTO DI POTENZA - 3247433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 309 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...150 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
4055626132976
Codice prodotto
PHC3247433
Cod. produttore
3247433
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
50...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
309 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...150 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
50...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
31 mm
Altezza:
105.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
100 mm


