PHOENIX CONTACT - PHC3247052 UKH 50-FE MORSETTO PASSANTE - 3247052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...70 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4046356707183
Codice prodotto
PHC3247052
Cod. produttore
3247052
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...70 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
20 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
75.5 mm