AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3245969 PTTBS 2,5-LA 24 RD MORSETTO COMPONIBILE - 3245969

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3245969 PTTBS 2,5-LA 24 RD MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 22 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356556132

Codice prodotto

PHC3245969

Cod. produttore

3245969

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

22 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

24 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

79.88 mm

Profondità:

78 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.