AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3244560 PTIO-IN 2,5/3-PE OG MORSETTO PER SEN/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 130 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...17.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Numero di punti di serraggio per piano - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626014418

Codice prodotto

PHC3244560

Cod. produttore

3244560

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

130 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...17.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

-60...21 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

0

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Colore:

Arancione

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

14 mm

Profondità:

1 mm

Con contatto di terra (PE):

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.