AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240841 WP-PA HF-HB 21,2 BK TUBO DI PROTEZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240841 WP-PA HF-HB 21,2 BK TUBO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 16.5 mm

  • Diametro nominale - 21.2 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 45 mm

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Diametro esterno - 21.2 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356736572

Codice prodotto

PHC3240841

Cod. produttore

3240841

Produttore

PHC

Diametro interno:

16.5 mm

Diametro nominale:

21.2 mm

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Diametro esterno:

21.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Colore:

Nero

Internamente liscio:

no

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-25...120 °C

Flessibilità:

Flessibile

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Altri

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

100 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo di protezione in poliammide, classe di combustibilità HB, resistente ai raggi UV