PHOENIX CONTACT - PHC3240705 WT-BASE HF 9 BK PRESA PER FASCETTE - 3240705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.5 mm
Larghezza - 14.6 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 11 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4046356703925
Codice prodotto
PHC3240705
Cod. produttore
3240705
Produttore
PHC
Lunghezza:
22.5 mm
Larghezza:
14.6 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
11 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Diametro max fascio cavi:
22.5 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


