PHOENIX CONTACT - PHC3240703 WT-BASE HF 5 BK PRESA PER FASCETTE - 3240703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 9.5 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4046356703901
Codice prodotto
PHC3240703
Cod. produttore
3240703
Produttore
PHC
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
9.5 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Diametro max fascio cavi:
15 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
3.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


