PHOENIX CONTACT - PHC3240608 CD-HF 120X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 120 mm
Colore - Blu
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
8 PZ
EAN
4046356630245
Codice prodotto
PHC3240608
Cod. produttore
3240608
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Blu
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
120 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
6737 mm²


