PHOENIX CONTACT - PHC3240354 CD-HF 60X80 CANALE DI CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Altri
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
18 PZ
EAN
4046356508391
Codice prodotto
PHC3240354
Cod. produttore
3240354
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
no
Flessibile:
no