PHOENIX CONTACT - PHC3240349 CD-HF 40X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
24 PZ
EAN
4046356508346
Codice prodotto
PHC3240349
Cod. produttore
3240349
Produttore
PHC
Altezza:
60 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
1404 mm²



