PHOENIX CONTACT - PHC3240346 CD-HF 30X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 30 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
16 PZ
EAN
4046356508315
Codice prodotto
PHC3240346
Cod. produttore
3240346
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
1533 mm²



