PHOENIX CONTACT - PHC3240341 CD-HF 25X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
34 PZ
EAN
4046356507264
Codice prodotto
PHC3240341
Cod. produttore
3240341
Produttore
PHC
Altezza:
40 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
462 mm²



