AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240324 CD 100X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240324

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240324 CD 100X80 BU CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Blu

  • Privo di alogeni - no

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4046356508049

Codice prodotto

PHC3240324

Cod. produttore

3240324

Produttore

PHC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Blu

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

no

Flessibile:

no

Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm