PHOENIX CONTACT - PHC3240321 CD 80X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Blu
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
10 PZ
EAN
4046356508018
Codice prodotto
PHC3240321
Cod. produttore
3240321
Produttore
PHC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Blu
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
80 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
5815 mm²


