PHOENIX CONTACT - PHC3240315 CD 60X80 BU CANALE DI CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Blu
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
18 PZ
EAN
4046356507950
Codice prodotto
PHC3240315
Cod. produttore
3240315
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Blu
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
60 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
3243 mm²