AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240290 CD COVER 120 COPERCHIO PER CANALE - 3240290

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per canale di larghezza - 120 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Altri

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356470186

Codice prodotto

PHC3240290

Cod. produttore

3240290

Produttore

PHC

Per canale di larghezza:

120 mm

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Coperchio per canale di cablaggio, grigio, larghezza: 120 mm, lunghezza: 2.000 mm