AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240278 CD 30X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240278

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240278 CD 30X40 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4046356470087

Codice prodotto

PHC3240278

Cod. produttore

3240278

Produttore

PHC

Altezza:

40 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

30 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

535 mm²

Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.