AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240221 C-RCI 10/M8 CAPOCORDA AD ANELLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240221 C-RCI 10/M8 CAPOCORDA AD ANELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 10...10 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356452113

Codice prodotto

PHC3240221

Cod. produttore

3240221

Produttore

PHC

Passo del filetto, metrico:

8

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

10...10 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240221 - C-RCI 10 M8 CAPOCORDA AD ANELLO