AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240210 SKS 8 MORSETTO SCHERMATO - 3240210

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240210 SKS 8 MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 3...8 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 12.4 mm

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356458658

Codice prodotto

PHC3240210

Cod. produttore

3240210

Produttore

PHC

Diametro ammissibile del cavo:

3...8 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

26 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm. Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive.