PHOENIX CONTACT - PHC3240201 CD 100X80 CANALE DI CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Altri
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
8 PZ
EAN
4046356459235
Codice prodotto
PHC3240201
Cod. produttore
3240201
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
100 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
5577 mm²