PHOENIX CONTACT - PHC3240197 CD 25X80 CANALE DI CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Altri
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
20 PZ
EAN
4046356459136
Codice prodotto
PHC3240197
Cod. produttore
3240197
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
25 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
1202 mm²