PHOENIX CONTACT - PHC3215042 PTTB 2,5-ILA 100 MORSETTO A DUE PIANI - 3215042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 0.1 A
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626249575
Codice prodotto
PHC3215042
Cod. produttore
3215042
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
68 mm


