PHOENIX CONTACT - PHC3215041 PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR COMP MORS COMP - 3215041
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356633727
Codice prodotto
PHC3215041
Cod. produttore
3215041
Produttore
PHC
Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 1 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


