PHOENIX CONTACT - PHC3214325 UT 4-L/HESI (5X20) MORSETTO PORTAFUS. - 3214325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4046356909402
Codice prodotto
PHC3214325
Cod. produttore
3214325
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
28 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
92.7 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


