PHOENIX CONTACT - PHC3214322 UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) MORS. PORTAF - 3214322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 30...60 V
Confezione
50 PZ
EAN
4046356895675
Codice prodotto
PHC3214322
Cod. produttore
3214322
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
30...60 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Nero
Tensione nominale:
60 V
Numero di piani:
3
Corrente nominale In:
28 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
88.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
92.7 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm


