AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213700 PPC 1,5/S-NS/1-L GIUNTO DI COLLEGAMENTO - 3213700

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213700 PPC 1,5/S-NS/1-L GIUNTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356566124

Codice prodotto

PHC3213700

Cod. produttore

3213700

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

3.5 mm

Ampliabile:

Per la collocazione sicura e salvaspazio di contatti di innesto in canaline e nei pozzetti di distribuzione. I giunti COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore.