PHOENIX CONTACT - PHC3213690 D-PPC 1,5/S PIASTRA TERMINALE - 3213690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 3 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356566117
Codice prodotto
PHC3213690
Cod. produttore
3213690
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
3 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 17,8 mm, larghezza: 3 mm, altezza: 27 mm, colore: grigio


