PHOENIX CONTACT - PHC3213221 PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O MORSETTO CON DIO - 3213221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 20 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356554978
Codice prodotto
PHC3213221
Cod. produttore
3213221
Produttore
PHC
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
20 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
68.18 mm
Profondità:
68 mm


