PHOENIX CONTACT - PHC3212934 PT 6-QUATTRO MORSETTO PASSANTE - 3212934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356538121
Codice prodotto
PHC3212934
Cod. produttore
3212934
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
8.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
90.5 mm


