AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212536 PP-H 1,5/S/4 CONNETTORE MASCHIO - 3212536

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212536 PP-H 1,5/S/4 CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356565677

Codice prodotto

PHC3212536

Cod. produttore

3212536

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

4

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

4

Larghezza:

14 mm

Ampliabile:

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212536 - PP-H 1 5 S 4 CONNETTORE MASCHIO