PHOENIX CONTACT - PHC3212304 PPCT 6/2 SPINA - 3212304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Numero di poli - 2
Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4046356623230
Codice prodotto
PHC3212304
Cod. produttore
3212304
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Numero di poli:
2
Sezione conduttore collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
2
Larghezza:
16.4 mm
Ampliabile:
no