AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212125 PT 4-DIO 1N 5408/R-L COMPONENTE MORSETTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212125 PT 4-DIO 1N 5408/R-L COMPONENTE MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356509190

Codice prodotto

PHC3212125

Cod. produttore

3212125

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

56 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.