PHOENIX CONTACT - PHC3212123 PT 10 BU MORSETTO PASSANTE - 3212123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356494809
Codice prodotto
PHC3212123
Cod. produttore
3212123
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
10.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
67.7 mm


