PHOENIX CONTACT - PHC3212064 PTPOWER 35 MORSETTO DI POTENZA - 3212064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...35 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4046356726016
Codice prodotto
PHC3212064
Cod. produttore
3212064
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a innesto
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...35 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
16 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
91.6 mm


